Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufelstiel DIN 20151 L.1300mm D.41mm ES 1 a-Qualität LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000815706
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     01,111, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162011116
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
schaufelstiel 130cm
gebogene Form mit Rundkopf und Konus · fein geschliffen · Ø 41 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1300 mm
Ausführung:
1 a-Qualität
Material:
Esche
Marke:
LÖFFERT
Ø:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: schaufelstiel, gerätestiel 41 mm, Schaufel, Schaufelstiele, Schippenstiel, Stiele
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
358
5
€ 8,90*
ab € 5,696*
€ 7,326*
4 Tage
268
5
€ 5,99*
ab € 5,80*
€ 7,51*
Lager 1498
358
5
€ 5,50*
ab € 5,88*
€ 7,56*
6 Tage
358
5
€ 5,99*
ab € 6,09*
€ 7,81*
2 Tage
358
10
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
01,211, 11357101
ab € 4,29*
Ähnlich
Talen Tools
01,115,113571,00
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.