Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufelstiel DIN 20151 L.1300mm D.41mm ES 1 a-Qualität LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000815706
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     01,111, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162011116
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
schaufelstiel 130cm
gebogene Form mit Rundkopf und Konus · fein geschliffen · Ø 41 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1300 mm
Ausführung:
1 a-Qualität
Material:
Esche
Marke:
LÖFFERT
Ø:
41 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schaufelstiel, gerätestiel 41 mm, Schaufel, Schaufelstiele, Schippenstiel, Stiele
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
285
5
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,706*
€ 7,336*
Lager 1690
213
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,81*
€ 7,55*
2 Tage
285
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,89*
€ 7,57*
4 Tage
200
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,92*
€ 7,61*
6 Tage
285
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,10*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 35 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
01,211, 11357101
ab € 4,28*
Ähnlich
Talen Tools
01,115,113571,00
ab € 4,997*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.