Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalrückenklammer C Typ 4 B.6mm Schenkel-L.18mm Draht-B.1,1mm 1100 St./Krt.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000813804
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0391
EAN/GTIN:
     4009729002377
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Heftzangen-Heftklammern
Schmalrückenklammern
Tackerklammer
passend zu NOVUS-Geräten:(Typ + Klammerlängen in mm)J-155 (8-18), J-165 (15-26), J-171 (18-30), J-172 (18-30), J-328 (16-30) · Zur Befestigung von:Hartfaserplatten, Mineralfaserplatten (Fermacell etc.), Sperrholz, Profilbrettern und Paneelen mit und ohne Krallen, Innenausbauplatten, Spanndraht, MaschendrahtStahldraht · verzinktVE = 1 Pack
Weitere Informationen:
Drahtbreite:
1,1 mm
Klammerbreite:
6 mm
Schenkellänge:
18 mm
Inhalt:
1100 St.
Marke:
NOVUS
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,48*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,94*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,55*
€ 4,21*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,58*
€ 4,28*
Lager 1498
3
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,76*
€ 4,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 2,76* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
110033041
ab € 107,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.