Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 11x17mm mm M8 STA Kleinkopf 100 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Kleinkopf M 8 x 11 x 17
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Kleinkopf M 8 x 11 x 17
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Kleinkopf M 8 x 11 x 17
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Kleinkopf M 8 x 11 x 17
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Kleinkopf M 8 x 11 x 17
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Kleinkopf M 8 x 11 x 17
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Kleinkopf M 8 x 11 x 17
Artikel-Nr.:
     1498-4000813795
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433714
EAN/GTIN:
     5013656420820
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m8x11x18,5
Kleinkopf · Stahl - gerändeltWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewinde:
M8
Nietschaft d x l:
11 x 17 mm
Nietschaft Ø:
11 mm
Nietschaft Länge:
17 mm
nietbare Materialstärke:
0,25 - 3,5 mm
Bohrloch-Ø:
11,1 mm
Form:
Kleinkopf
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, Blindniet, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Niet
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,16103*
€ 0,21103*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17024*
€ 0,22024*
3 Tage
675
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,17783*
€ 0,22791*
1 Tag
630
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,17889*
€ 0,22889*
Lager 1498
900
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,18*
€ 0,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.