Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 9x15,5mm M6 Alu Kleinkopf 250 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmuttern Alu Kleinkopf M6 x 9 x 15,5 mm
Blindnietmuttern Alu Kleinkopf M6 x 9 x 15,5 mm
Blindnietmuttern Alu Kleinkopf M6 x 9 x 15,5 mm
Blindnietmuttern Alu Kleinkopf M6 x 9 x 15,5 mm
Blindnietmuttern Alu Kleinkopf M6 x 9 x 15,5 mm
Blindnietmuttern Alu Kleinkopf M6 x 9 x 15,5 mm
Blindnietmuttern Alu Kleinkopf M6 x 9 x 15,5 mm
Artikel-Nr.:
     1498-4000813791
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433687
EAN/GTIN:
     5013656410753
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 8 x 9 x ...
KleinkopfWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 250 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Gewinde:
M6
Nietschaft d x l:
9 x 15,5 mm
Nietschaft Ø:
9 mm
Nietschaft Länge:
15,5 mm
nietbare Materialstärke:
0,5 - 3,5 mm
Bohrloch-Ø:
9,1 mm
Form:
Kleinkopf
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, Blindniet, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Niet
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,10758*
€ 0,14758*
24 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1222*
€ 0,1536*
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11893*
€ 0,16293*
15 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,11931*
€ 0,16439*
Lager 1498
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,122*
€ 0,167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 41,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.