Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 9x15,5mm M6 Alu Stand.(Flachrundkopf),250 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 15,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 15,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 15,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 15,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 15,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 15,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 15,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 15,5
Artikel-Nr.:
     1498-4000813526
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433680
EAN/GTIN:
     5013656410234
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 8 x 9 x ...
Standard (Flachrundkopf)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 250 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Gewinde:
M6
Nietschaft d x l:
9 x 15,5 mm
Nietschaft Ø:
9 mm
Nietschaft Länge:
15,5 mm
nietbare Materialstärke:
0,25 - 3,5 mm
Bohrloch-Ø:
9,1 mm
Form:
Standard (Flachrundkopf)
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, Blindniet, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Niet
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,11259*
€ 0,13759*
1 Tag
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11596*
€ 0,13796*
1 Tag
10750
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,11568*
€ 0,13968*
3 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12011*
€ 0,14511*
Lager 1498
7500
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1339*
€ 0,1599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1439*
€ 0,17124
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 39,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.