Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 9x10,5mm M6 Stahl,verz.Kleinkopf 250 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Light Weight Blindnietmutter Stahl gerändelt Kleinkopf M 6 x 9 x 10,5
Light Weight Blindnietmutter Stahl gerändelt Kleinkopf M 6 x 9 x 10,5
Light Weight Blindnietmutter Stahl gerändelt Kleinkopf M 6 x 9 x 10,5
Light Weight Blindnietmutter Stahl gerändelt Kleinkopf M 6 x 9 x 10,5
Artikel-Nr.:
     1498-4000813137
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1658767
EAN/GTIN:
     4007081098052
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter m6x9x15,5
kleinkopf blindnietmutter
Standard (Flachrundkopf) = 4000 813 134 und 4000 813 136Kleinkopf = 4000 813 135 und 4000 813 137Stahl - gerändeltWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 250 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, verzinkt
Gewinde:
M6
Nietschaft d x l:
9 x 10,5 mm
Nietschaft Ø:
9 mm
Nietschaft Länge:
10,5 mm
nietbare Materialstärke:
0,5 - 3,5 mm
Bohrloch-Ø:
9,1 mm
Form:
Kleinkopf
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: Blindniet, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Niet
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,10062*
€ 0,12252*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10123*
€ 0,12263*
2 Tage
1500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10598*
€ 0,13089*
3 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,10618*
€ 0,14418*
Lager 1498
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1185*
€ 0,1605*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1605*
€ 0,191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 40,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.