Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider INOX 6-35mm 150mm VA-Rohre ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000812640_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000812640_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000812640
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70055
EAN/GTIN:
     4004625700556
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
Schlauchschneider
besonders stabiler Teleskop-Rohrabschneider zum exakten Schneiden von Edelstahlrohren · leichtes und schnelles Verstellen des Arbeitsbereiches · zwei Führungsrollen mit Einstich · versenkbarer Rohr-Innenentgrater · außengratfreies Schneiden · optimal für Arbeiten an engen Stellen · Ersatzschneidrad im GriffWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: VA-Rohre
Weitere Informationen:
Modell:
TC 35 PRO INOX DURAMAG®
Länge:
150 mm
Arbeitsbereich:
6 - 35 mm
Gewicht:
470 g
Rad-Ø:
18,5 mm
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
1/4 - 1 3/8 ″
für Rohre mm:
6,35 - 34,93 mm
Schnitttiefe:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: rothenberger industrial rohrabschneider, rohrabschneider, rohrschneider 3-35mm, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
471
4
€ 4,90*
ab € 34,19*
€ 42,21*
Lager 1498
111
1
€ 5,50*
ab € 34,87*
€ 43,35*
1
€ 4,90*
ab € 33,77*
€ 43,41*
6 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 34,10*
€ 44,34*
4 Tage
83
1
€ 5,99*
ab € 35,62*
€ 44,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070056D
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.