Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreibersatz 6tlg.3-4-5-6-8-10 mm mehrfarbig Metallkassette PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreibersatz 6tlg.3-4-5-6-8-10 mm mehrfarbig Metallkassette PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000812107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000812107
EAN/GTIN:
     4015448684275
Suchbegriffe:
Splintentreiber-Satz
splintentreiber-satz 6-teilig
splintentreiber satz
CV-Stahl · durchgängig vergüteter, hochlegierter Werkzeugstahl · Härte ≥ 54 HRC · Sicherheitsschlagkopf · komplett verchromt · mehrfarbig pulverbeschichtetWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mehrfarbig
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 teilig
Bestückung:
3-4-5-6-8-10 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Marke:
PROMAT
Verpackung:
Metallkassette
Material:
CV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splitentreibersatz, Splitentreibersätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.