Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schon- u.Schlosserhammer ULTRATEC DUO Kopf-D.32mm hart/weich Nyl.PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000811492_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000811492_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000811492
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5039980032
EAN/GTIN:
     4016134010293
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Innovation eines „2 in 1“ Schon- und Schlosserhammers · unzerbrechliche Glasfaser, Polypropylen gegen Rückschläge und Elastomer für einen guten Griff · sauberer und präziser SchlagWeitere technische Eigenschaften:· Einsätze: Nylon· Schlag: hart/weich
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
32 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Kopflänge:
108 mm
Gewicht:
730 g
Marke:
PEDDINGHAUS
Weitere Suchbegriffe: Schlosserhammer (deutsche Form), elektro bohrhammer, Hammer, Hämmer, Schonhammer, Schonhämmer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 21,46*
€ 29,22*
Lager 1498
11
1
€ 5,50*
ab € 21,75*
€ 29,22*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 21,63*
€ 29,25*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 21,74*
€ 29,32*
4 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 22,335*
€ 29,985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.