Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerringkeil A-D.18mm H.25mm Vorschlaghammer 3-10kg PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000811418
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     7112776400
EAN/GTIN:
     4016134701504
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Hammerringkeil
Ringkeil
mob peddinghaus ringkeil
Stahlhülsenkeil, der das Holz unter hoher Pressung im Stielauge des Hammers ringförmig nach allen Seiten drückt und eine sichere Verkeilung bewirkt · runde AusführungWeitere technische Eigenschaften:· für Hammer: Vorschlaghammer 3000-10000g· Ausführung: rund· Anzahl Keile: 1 St. / 2 St.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
18 mm
Höhe:
25 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Weitere Suchbegriffe: eschenstiel, ringkeil 18 mm, Hammerkeile, Hammerringkeile
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
580
120
Frei Haus
ab € 0,4587*
€ 0,5894*
5 Tage
580
10
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,69*
Lager 1498
580
10
€ 6,95*
ab € 0,4569*
€ 0,6969*
4 Tage
570
10
€ 8,90*
ab € 0,472*
€ 0,722*
4 Tage
5800
10
€ 7,99*
ab € 0,482*
€ 0,742*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6969*
€ 0,82931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6169*
€ 0,73411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5869*
€ 0,69841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5469*
€ 0,65081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5169*
€ 0,61511
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4569*
€ 0,54371
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,969* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
7112775600
ab € 0,26*
Ähnlich
Peddinghaus
7112775800
ab € 0,28*
Ähnlich
Peddinghaus
7112775900
ab € 0,29*
Ähnlich
Peddinghaus
7112776100
ab € 0,32*
Ähnlich
Peddinghaus
7112776200
ab € 0,32*
Ähnlich
Peddinghaus
7112776300
ab € 0,40*
Ähnlich
Peddinghaus
7112775300
ab € 0,22*
Ähnlich
Peddinghaus
7112775400
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.