Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 3000g Hickory PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer 3000g Hickory PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000811197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000811197
EAN/GTIN:
     4015448546337
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
DIN 1042 · Hammer im Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne gehärtet · Kanten gebrochen · mit Hickorystiel · holz- und ringverkeiltWeitere technische Eigenschaften:· Norm: DIN1042
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
3000 g
Stiellänge:
600 mm
Marke:
PROMAT
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.