Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange Gesamt-L.420mm Spann-W.0-55mm f.Rohre 1 1/2 Zoll PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckrohrzange Gesamt-L.420mm Spann-W.0-55mm f.Rohre 1 1/2 Zoll PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000810731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810731
EAN/GTIN:
     4015448400639
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
S-Maul · Chrom-Vanadium-Stahl · gesenkgeschmiedet · blau lackiert, poliert · Stellmutternsicherung · Zangenmaul induktiv gehärtetWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Stahl· Modell: S-Maul
Weitere Informationen:
Spannweite:
0-55 mm
Gesamtlänge:
420 mm
Griff:
blau lackiert
Marke:
PROMAT
für Rohre:
1 1/2 ″
für Rohre mm:
38,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eck-rohrzange s-form 1.1/2 zoll, armaturenzange, eck-rohrzange s-maul, Blitzrohrzangen, Eckrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.