Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange Gesamt-L.1200mm Spann-W.168mm f.Rohre 6 Zoll Alu.RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000785035_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000785035_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000810708
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     31115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
gerade · aus Aluminium · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · auswechselbare, wärmebehandelte Backen · 40% GewichtsvorteilWeitere technische Eigenschaften:· Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Spannweite:
168 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
für Rohre:
6 ″
für Rohre mm:
152,4 mm
Marke:
RIDGID
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, engländer ridgid, armaturenzange, rohrzange 1200mm, Blitzrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 414,01*
€ 455,98*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 414,17*
€ 456,39*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 413,43*
€ 458,33*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,36*
€ 467,15*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 444,37*
€ 489,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,39*
€ 543,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,29*
€ 527,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,92*
€ 510,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,92*
€ 503,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,17*
€ 492,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.