Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000810036 Herst.-Nr.: 46 31 A02 EAN/GTIN: 4003773066996 |
| | |
|
| | |
| für Außenringe auf Wellen · 45° gewinkelte Spitzen · abrutschhemmende, stabile Spitzen · Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffüberzug Weitere Informationen: | | Modell: | A 02 | für Wellen Ø: | 3 - 10 mm | Marke: | KNIPEX | Norm: | DIN 5254 B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Sicherungsring für Wellen, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, außen-sicherungsringzange knipex, sprengringzange, seegeringzange außen, Zangen |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 10,41* | € 12,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,34* | € 13,02* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,94* | € 13,17* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,52* | € 13,28* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,73* | € 14,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|