Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzahnfräser Typ W D.8mm VHM 25Grad HA Z.1 lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzahnfräser Typ W D.8mm VHM 25Grad HA Z.1 lang PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000806615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000806615
EAN/GTIN:
     4015448717201
Suchbegriffe:
Einzahnfräser
Einzahnkopierfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · Werksnorm · Typ W · lang · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 25 ° Drallwinkel · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von dünnwandigen Werkstücken, wie Bspw. Profilen, aus NE-Metallen und Kunststoffen, für Aluminium-Legierungen mit einem Siliziumgehalt bis 7 %Weitere technische Eigenschaften:· Drallwinkel: 25°· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8 mm
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Schneidenlänge:
22 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Schneidenanzahl:
1
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Typ:
W
Beschichtung:
unbeschichtet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft d 8, fräser mit schaft, fräser mit schaft 8mm, Aluminiumfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, VHM-Einzahnfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.