Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 6527L Typ W D.4mm VHM spezial 45Grad HB Z.2 lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DIN 6527L Typ W D.4mm VHM spezial 45Grad HB Z.2 lang PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000806563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000806563
EAN/GTIN:
     4015448778912
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · spezialbeschichtet · DIN 6527 L · Typ W · Mehrschneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · 45 ° Drallwinkel (Z.2) · rechtsschneidend · Halsfreischliff · geeignet zum Schruppen und Schlichten von Aluminium, Kupfer und anderen NE-Metallen · spezielle TiAlN-Beschichtung verhindert ein Verkleben der SchneidenWeitere technische Eigenschaften:· Drallwinkel: 45°· Schutzfase: 0,1mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4 mm
Beschichtung:
spezialbeschichtet
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 6527 L
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Schneidenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Einsatzlänge:
18 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Freischliff:
3,8 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.