Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer Toolbox 35-50 B580xT290xH285mm PP RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000795724
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     715195
EAN/GTIN:
     5733439715195
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
aus robustem Polypropylen mit stabilen Schnappverschlüssen · mit klappbarem Tragebügel · mit innenliegender Kleinteile-Sortimentsbox mit transparentem Deckel · zwei mehrfach unterteilte, herausnehmbare Werkzeugträger
Weitere Informationen:
Breite:
580 mm
Typ:
Sortbox
Farbe:
schwarz
Marke:
RAACO
Ausführung:
mit Werkzeugträger
Material:
Polypropylen
Tiefe:
290 mm
Höhe:
285 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, montagekoffer raaco, Koffer, Sortimentskoffer, Werkzeugaufbewahrung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 35,13*
€ 44,22*
6 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 35,20*
€ 44,26*
4 Tage
41
1
€ 4,99*
ab € 35,81*
€ 45,14*
2 Tage
41
1
€ 7,99*
ab € 36,75*
€ 45,97*
Lager 1498
41
1
€ 5,50*
ab € 42,38*
€ 53,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Raaco
715140
ab € 19,10*
Ähnlich
Raaco
715164
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.