Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 715195 Werkzeugkoffer Toolbox 35-50 B580xT290xH285mm ABS Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAACO 715195 Werkzeugkoffer Toolbox 35-50 B580xT290xH285mm ABS Kunststoff
RAACO 715195 Werkzeugkoffer Toolbox 35-50 B580xT290xH285mm ABS Kunststoff
RAACO 715195 Werkzeugkoffer Toolbox 35-50 B580xT290xH285mm ABS Kunststoff
RAACO 715195 Werkzeugkoffer Toolbox 35-50 B580xT290xH285mm ABS Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1955B-2000272009
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     715195
EAN/GTIN:
     5733439715195
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugkoffer Toolbox 35-50 B580xT290xH285mm PP RAACO aus robustem Polypropylen mit stabilen Schnappverschlüssen · mit klappbarem Tragebügel · mit innenliegender Kleinteile-Sortimentsbox mit transparentem Deckel · zwei mehrfach unterteilte, herausnehmbare Werkzeugträger
Weitere Informationen:
eClassID:
21100101
HerstellerNr:
715195
Werksnummer:
4000795724
Länge netto mm:
575,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
290,00
Gewicht netto Kg:
3,390000
Gewicht brutto Kg:
3,390000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
B580xT290xH285mm
Produktart:
Werkzeugkoffer
Ausfuehrung:
ABS Kunststoff
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 35,11*
€ 44,09*
Lager 1955
41
1
€ 5,99*
ab € 35,37*
€ 44,12*
4 Tage
41
1
€ 4,99*
ab € 35,84*
€ 45,00*
2 Tage
41
1
€ 7,99*
ab € 36,56*
€ 45,83*
1
€ 5,95*
ab € 36,51*
€ 47,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Raaco
715140
ab € 19,11*
Ähnlich
Raaco
715164
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.