Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer Toolbox 35-50 B580xT290xH285mm PP RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6545015120
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     715195
EAN/GTIN:
     5733439715195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
aus robustem Polypropylen mit stabilen Schnappverschlüssen · mit klappbarem Tragebügel · mit innenliegender Kleinteile-Sortimentsbox mit transparentem Deckel · zwei mehrfach unterteilte, herausnehmbare Werkzeugträger
Weitere Informationen:
Breite:
580 mm
Typ:
Sortbox
Farbe:
schwarz
Marke:
RAACO
Ausführung:
mit Werkzeugträger
Material:
Polypropylen
Tiefe:
290 mm
Höhe:
285 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, montagekoffer raaco, Koffer, Sortimentskoffer, Werkzeugaufbewahrung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30
1
€ 5,99*
ab € 35,13*
€ 44,22*
5 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 35,20*
€ 44,26*
3 Tage
41
1
€ 4,99*
ab € 35,81*
€ 45,14*
1 Tag
41
1
€ 7,99*
ab € 36,75*
€ 45,97*
1
€ 5,95*
ab € 36,48*
€ 47,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Raaco
715140
ab € 19,10*
Ähnlich
Raaco
715164
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.