Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin ESD 250/6-3 B357xT435xH255mm STA 6 Schubl.ESD-PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000795512
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     103725
EAN/GTIN:
     5733439103725
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
ESD-Schrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
leitfähiger Schubladen-Schrank · jede Schublade kann mittels Einsätzen (als Zubehör erhältlich) unterteilt werden · inkl. Erdungskabel · Farbe schwarz · hergestellt aus Stahl
Weitere Informationen:
Schubladenanzahl:
6
Breite:
357 mm
Schubladen:
ESD-PP
Farbe:
schwarz
Material:
Stahl
Tiefe:
435 mm
Höhe:
255 mm
Marke:
RAACO
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 149,39*
€ 177,52*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,49*
€ 180,02*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,62*
€ 180,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 153,10*
€ 183,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 160,66*
€ 186,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
111775
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.