Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monierzange , L.280mm, poliert, Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000795163
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     99 00 280 EAN
EAN/GTIN:
     4003773022053
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
(Rabitz- oder Flechterzange) · zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,8 mm
harter Draht Ø:
max. 1,8 mm
Zange:
schwarz atramentiert
Marke:
KNIPEX
Kopf:
poliert
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, eisenflechterzange knipex, eisenflechterzange, Rabitzzangen, Zangen
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,95*
€ 12,25*
2 Tage
297
1
€ 6,90*
ab € 9,50*
€ 12,33*
6
€ 5,95*
ab € 10,85*
€ 12,72*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 9,84*
€ 12,75*
Lager 1498
268
1
€ 5,45*
ab € 11,41*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.