Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX9900280 Herst.-Nr.: 99 00 280 EAN/GTIN: 4003773014096 |
| |
|
| | |
| Monierzangen ( Rabitz- oder Flechterzangen) Alternativbezeichnung Rabitzzange
Anwendung Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle
Ausführung • Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet und mehrstufig ölgehärtet • Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC • Oberfläche schwarz atramentiert poliert Weitere Informationen: | | ISO: | 9242 | Länge: | 280 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,04* | € 12,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,53* | € 12,56* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,34* | € 12,76* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 10,87* | € 12,78* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,95* | € 12,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|