Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher m.Schlüsselgriff 365 T 5x35mm WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000791385
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     04918
EAN/GTIN:
     4010995049188
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · zum schnellen Schrauben für kleine Anziehdrehmomente, z. B. bei Wendeschneidplatten · CV-Stahl · durchgehärtet · Oberfläche brüniert · Griff aus schlagfestem KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: brüniert· Quergriffbreite: 40mm· Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
T 5
Klingenlänge:
35 mm
für Schrauben:
M 2
Marke:
WIHA
Modell:
365-T 5x35
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, TORX-Schraubendreher mit Kugelkopf, TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha torx-schraubendreher t5, schraubendreher torx, schraubendreher torx 5, Quergriffschraubendreher, Schraubendreher, Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, Schraubendreher mit Quergriff, Stiftschlüssel mit Quergriff, T-Griff, T-Griff Schraubendreher, T-Griff Stiftschlüssel
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,67*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,71*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 1,71*
4 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 1,22*
€ 1,75*
Lager 1498
9
1
€ 6,95*
ab € 2,69*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.