Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider TC 42 DURAMAG® 6-42mm Cu,Ms,AL,dünnwandige Stahlrohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000781247_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000781247_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000781247
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70029
EAN/GTIN:
     4004625017012
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
Schlauchschneider
stabiler Teleskop-Rohrabschneider zum Schneiden von Kupfer, Messing, Aluminium, dünnwandigen Stahlrohren · leichtes und schnelles Verstellen des Arbeitsbereiches · zwei Führungsrollen mit Einstich · versenkbarer Rohr-Innenentgrater · optimal für Arbeiten an engen Stellen · Ersatzschneidrad im Griff · aus DURAMAG: einer Hi-Tec Magnesium LegierungWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: Cu, Ms, AL, dünnwandige Stahlrohre
Weitere Informationen:
Modell:
TC 42 DURAMAG®
Länge:
205 mm
Arbeitsbereich:
6 - 42 mm
Gewicht:
540 g
Rad-Ø:
18,5 mm
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
1/4 - 1 5/8 ″
für Rohre mm:
6,35 - 41,28 mm
Schnitttiefe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: rothenberger industrial rohrabschneider, rohrabschneider, rohrschneider 42mm, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 51,02*
€ 63,93*
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 50,79*
€ 65,31*
Lager 1498
61
1
€ 5,50*
ab € 51,34*
€ 65,38*
3 Tage
61
1
€ 4,99*
ab € 52,61*
€ 67,25*
5 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 53,68*
€ 69,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070017D
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.