Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider INOX 6-42mm 160mm VA-Rohre ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000781246
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70070
EAN/GTIN:
     4004625700709
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
Schlauchschneider
besonders stabiler Teleskop-Rohrabschneider zum exakten Schneiden von Edelstahlrohren · leichtes und schnelles Verstellen des Arbeitsbereiches · zwei Führungsrollen mit Einstich · versenkbarer Rohr-Innenentgrater · außengratfreies Schneiden · optimal für Arbeiten an engen Stellen · Ersatzschneidrad im GriffWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: VA-Rohre
Weitere Informationen:
Modell:
TC 42 PRO INOX
Länge:
160 mm
Arbeitsbereich:
6 - 42 mm
Gewicht:
540 g
Rad-Ø:
18,5 mm
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
1/4 - 1 5/8 ″
für Rohre mm:
6,35 - 41,28 mm
Schnitttiefe:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: rothenberger industrial rohrabschneider, rohrabschneider, rohrschneider 42mm, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 51,26*
€ 65,82*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 53,39*
€ 66,48*
Lager 1498
7
1
€ 5,50*
ab € 53,17*
€ 66,49*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 53,05*
€ 66,49*
4
€ 5,95*
ab € 54,94*
€ 67,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070056D
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.