| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000781240 Herst.-Nr.: 70157 EAN/GTIN: 4004625701577 |
| |
|
| | |
| selbstklemmend · Haken federnd gelagert · schnelles Voreinstellen des Rohr-Ø über Skala auf Haken · Verschleißteile auswechselbar · Monoblock-Gusskörper mit hoher Festigkeit, mit Doppel-T-Profil, geschmiedete Haken · fein geschliffen · gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung · induktiv gehärtet · vergütete und griffige Verstellschraube Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15800g · Farbe: rot · Material: Gusskörper Weitere Informationen: | | Spannweite: | 168 mm | Gesamtlänge: | 1200 mm | Länge: | 48 ″ | Marke: | ROTHENBERGER | für Rohre: | 6 ″ | für Rohre mm: | 152,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,98* | € 289,70* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 257,28* | € 289,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 258,76* | € 291,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 275,16* | € 310,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,81* | € 310,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|