Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandrohrzange HEAVY DUTY Gesamt-L.250mm Spann-W.48mm f.Rohre 1 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000781235
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70151
EAN/GTIN:
     4004625701515
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
selbstklemmend · Haken federnd gelagert · schnelles Voreinstellen des Rohr-Ø über Skala auf Haken · Verschleißteile auswechselbar · Monoblock-Gusskörper mit hoher Festigkeit, mit Doppel-T-Profil, geschmiedete Haken · fein geschliffen · gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung · induktiv gehärtet · vergütete und griffige Verstellschraube Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 780g · Farbe: rot · Material: Gusskörper
Weitere Informationen:
Spannweite:
48 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Länge:
10 ″
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
1 1/2 ″
für Rohre mm:
38,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,75*
€ 35,28*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,91*
€ 35,40*
1
€ 5,95*
ab € 26,36*
€ 35,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 27,92*
€ 36,77*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 27,89*
€ 37,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
70157
ab € 255,98*
Ähnlich
Rothenberger
70153
ab € 33,22*
Ähnlich
Rothenberger
70154
ab € 46,59*
Ähnlich
Rothenberger
70155
ab € 67,85*
Ähnlich
Rothenberger
70156
ab € 149,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.