Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange Super S Gesamt-L.540mm Spann-W.60mm f.Rohre 2 Zoll ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000781034
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     070124X
EAN/GTIN:
     4004625701249
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Halten und Drehen von verschiedensten Rohrarten im Bereich Ø 1/2″ bis 3″ · selbstklemmend: 3-Punkt-Spannung durch sicheres, festes Greifen und Halten auch bei glatten Rohren · sicheres und rutschfestes Greifen, auch gegen die Drehrichtung durch versetzte Verzahnung · robust: Ganzstahl-gesenkgeschmiedeter Körper sowie induktiv gehärtete Backen für hohe Langlebigkeit · Doppel-T-Profilgriff, ideal zum Spannen unterschiedlichster Materialformen, ermöglicht universellen Einsatz Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2465g · Typ: Eckrohrzange · Farbe: rot · Backenbreite: 14mm · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Norm: DIN 5234 C · Modell: S-Maul · Innen-Ø: 0mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
60 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Länge:
20 ″
Griff:
Doppel-T
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
2 ″
für Rohre mm:
60,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, eckrohrzange 2 zoll, Eckrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
€ 4,90*
ab € 45,85*
€ 54,35*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,25*
€ 54,90*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 46,47*
€ 54,91*
€ 4,90*
ab € 46,99*
€ 55,73*
Lager 1498
38
€ 5,45*
ab € 47,26*
€ 56,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810732
ab € 24,78*
Ähnlich
Rothenberger
070122X
ab € 20,49*
Ähnlich
Rothenberger
070123X
ab € 26,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.