Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer SIMPLEX Kopf-Ø80mm L.800mm Superplast.weiß/Gum.schwarz mittelh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorschlaghammer SIMPLEX Kopf-Ø80mm L.800mm Superplast.weiß/Gum.schwarz mittelh.
Vorschlaghammer SIMPLEX Kopf-Ø80mm L.800mm Superplast.weiß/Gum.schwarz mittelh.
Vorschlaghammer SIMPLEX Kopf-Ø80mm L.800mm Superplast.weiß/Gum.schwarz mittelh.
Artikel-Nr.:
     1498-4000760017
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3027,081
EAN/GTIN:
     4030618300908
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Mottek
2-teiliges Spanngehäuse aus Temperguss · Schlageinsätze und Simplex-Stiel sind leicht auswechselbar durch Lösen bzw. Spannen der Innensechskant-Spannschraube · mit je 1 Stück Schlageinsatz aus Gummikomposition, schwarz mittelhart und Superplastik weiß mittelhart · Anwendungsbereiche:Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, FertighausbauWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3170g· Einsätze: Superplastik weiß/Gummi schwarz· Schlag: mittelhart
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
80 mm
Länge:
800 mm
Kopflänge:
175 mm
Marke:
HALDER
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer, halder vorschlaghammer, vorschlaghammer, vorschlaghammer 800mm, Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 5,90*
ab € 58,83*
€ 70,33*
2 Tage
37
€ 4,90*
ab € 70,03*
€ 70,59*
€ 4,90*
ab € 58,64*
€ 72,07*
9 Tage
28
Frei Haus
ab € 60,33*
€ 72,60*
Lager 1498
37
€ 5,50*
ab € 65,39*
€ 78,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.080
ab € 7,49*
Sonstiges
Erwin Halder
3207.080
ab € 16,44*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.081
ab € 15,25*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.080
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.