Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttergewindebohrer DIN 357 M6x1mm HSS 6H RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
-
-
-
243120.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000602240
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     243060/RUKO
EAN/GTIN:
     4007140026064
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m6x1
regel-gewindebohrer m6
HSS · DIN 357 · langer Schaft zur Aufnahme mehrerer geschnittener Muttern · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Tolerenzfeld ISO2 (6H) · Anschnitt ca. 2/3 der GewindelängeWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 4,5mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 357
Marke:
RUKO
Gewinde-Nenn-Ø:
M6
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Gewindelänge:
32 mm
Kernloch-Ø:
5 mm
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS
Gewindeart:
M
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 11,31*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,15*
€ 11,38*
12 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 11,51*
24 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,47*
€ 11,91*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.