Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Bohrber.6-38mm HSS Spiralnut Z.2 Stufen 12 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000601710
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101053
EAN/GTIN:
     4007140001580
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
ruko mehrstufenbohrer
mehrstufenbohrer
HSS · spiralgenutet · mit Kreuzanschliff · 2 Schneiden · Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 ° · Schaft mit 3 SpannflächenWeitere technische Eigenschaften:· Spitzenwinkel: 118°· Stufenwinkel: 90°· Nut: spiralgenutet· Schneidenanzahl: 2
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Bohrbereich:
6-38 mm
Ø:
6/ 9/ 13/ 16/ 19/ 21/ 23/ 26/ 29/ 32/ 35/ 38 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Stufenanzahl:
12
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Marke:
RUKO
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 39,53*
€ 54,62*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,81*
€ 54,64*
Lager 1498
13
€ 5,50*
ab € 46,06*
€ 57,18*
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 48,29*
€ 59,63*
4 Tage
13
€ 4,99*
ab € 48,69*
€ 60,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.