Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000601575 Herst.-Nr.: 102209/RUKO EAN/GTIN: 4007140003430 |
| | |
|
| | |
| HSS · DIN 334 D · 3 Schneiden · Senkwinkel 60 ° · mit Morsekegel · rechtsschneidend · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,2mm/U Weitere Informationen: | | Beschichtung: | unbeschichtet | Nenn-Ø: | 20 mm | kleiner Ø: | 5 mm | Schaftgröße: | MK2 | Gesamtlänge: | 106 mm | Senkwinkel: | 60 ° | Schneidenanzahl: | 3 | Norm: | DIN 334 D | Schneidstoff: | HSS | Marke: | RUKO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 16,23* | € 23,93* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,82* | € 24,24* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,51* | € 24,55* | | | | | 20 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,81* | € 25,32* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,74* | € 25,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|