| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000387008 Herst.-Nr.: BR868085 EAN/GTIN: 4251138221805 |
| |
|
| | |
| Notduschkombination bestehend aus Körperdusche mit Augen-/Gesichtsdusche, inkl. Becken und Abdeckung · robust und selbstentleerend · mit chemikalienbeständiger PU-Beschichtung und Zugstange · langleuchtender Push Hebel für schnelle Bedienung · Volumenstrom: 50 l/min Körperdusche · Volumenstrom: 14 l/min Augendusche · Wasseranschluss: 3/4 Zoll-IG · für Wandmontage Aufputz · erfüllt DIN 15154-1,-2,-5 Weitere Informationen: | | Montage: | Wandmontage | Anschluss: | 3/4 IG ″ | Ausführung: | mit zwei Brauseköpfen | Marke: | B-SAFETY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, Körper- und Augendusche, Körperdusche mit Augenbrause, Notduschkombination, körperdusche wandmodell, körper- und augendusche, b-safety körperdusche, Augendusche, Augennotdusche, Augennotfalldusche, Augenspülung, Gesichtsdusche, Körpernotfalldusche, Notdekon |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 780,24* | € 840,73* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 779,62* | € 841,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 844,23* | € 910,16* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 853,14* | € 915,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 835,62* | € 919,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 779,62* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|