Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutzcreme 1l silikonfrei,parfümiert PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hautschutzcreme 1l silikonfrei,parfümiert PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000386561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000386561
EAN/GTIN:
     4015448905417
Suchbegriffe:
Handschutzcreme
Hautschutzcreme
hautschutzcreme 1000ml flasche
handschutzcreme
gegen wechselnde Arbeitsstoffe · breites Schutzspektrum vor wechselnden Arbeitsstoffen, z. B. bei abwechselndem Einsatz von wassergemischten und nicht wassermischbaren Kühlschmierstoffen · mit dualistischem Wirkprinzip · mit feuchtigkeitsspendenem Glyzerin · Panthenol unterstützt die natürliche Regeneration der Haut · silikonfrei · parfümiert · zum Schutz der Haut beim Umgang mit wässrigen oder öligen Arbeitsstoffen sowie wechselnden Hautbelastungen, kann auch unter Schutzhandschuhen benutzt werden · Anwendung: vor der Arbeit auf die sauberen und trockenen Hände auftragenWeitere technische Eigenschaften:· Reinigungsbereich: wechselnde Hautbelastungen, wässrige, ölige Arbeitsstoffe· passend für: 4707 010 009
Weitere Informationen:
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
1 l
Ausführung:
silikonfrei, parfümiert
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: handschutzcreme 1000 ml, Creme, Handcreme, Hautschutz, Hautschutzcremes, Lotion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.