Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Koffer BAUBRANCHE B260xH170xT110ca.mm orange PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000386040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000386040
EAN/GTIN:
     4251824306656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
DIN 13157-2021 · aus ABS-Kunststoff · gefüllt · schlagfest · form- und temperaturbeständig · speziell für die Baubranche · Koffer kann zum Säubern in Einzelteile zerlegt werden · umlaufende Gummidichtung, somit Schutz vor Spritzwasser und Staub · inkl. Wandhalterung · 2 gleich große Kofferschalen · variable Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten · leichtgängige Drehverschlüsse · integrierter Griff · orangeWeitere technische Eigenschaften:· Material: ABS-Kunststoff· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Höhe ca.:
170 mm
Breite ca.:
260 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 13157-2021
Tiefe ca.:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten spezial baustelle, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, KFZ-Kasten, KFZ-Verbandkasten, Verbandkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.