Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BFD-Verbindungsmittel Tyger Twin L.2m EN354 EN355 MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000385156
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     6541102
EAN/GTIN:
     4260015714569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung wird mit zwei Gerüst-Rohrhaken (nach EN 362) mit einer Öffnungsweite von 65 mm an dem Gurtende geliefert, um ein schnelles und sicheres Anschlagen beim Steigevorgang zu gewährleisten · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte · Anwendungsbereiche: das Bandfälldämpferverbindungsmittel ist vornehmlich für den Steigebereich gedacht, wobei der Anwender sich mittels der zwei abgehenden Gurtbänder wechselseitig bei Auf- oder Abstieg gegen Absturz sichern kann, beim Arbeiten müssen beide Gurtenden am Anschlagpunkt eingehakt werdenWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: kantengeprüft· Lebensdauer max./Jahre: 10· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Verbindungselement Anwender:
Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65
Verbindungselement Anschlagpunkt:
Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65
Material:
Polyester
Norm:
EN354 EN355
Marke:
MAS
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer 2m, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer mas, Absturzsicherung, Auffangen, Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel, EN354, EN355
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,25*
€ 96,14*
Lager 1498
26
€ 5,50*
ab € 81,99*
€ 103,84*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 82,65*
€ 104,30*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 83,99*
€ 106,47*
1 Tag
19
€ 5,59*
ab € 84,75*
€ 107,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.