Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegliche Führung BEFÜ 16 EN353-2 PSA III STA L.ca.15m MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000385077
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     620415
EAN/GTIN:
     4260015710219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegliche Führung Auffanggerät
Führungsleine
Führungsseil
Kernmantelseil
EN 353-2 · 16 mm mit Einhand-Karabinerhaken und Handschlaufe am Seilende · Führungsseil für mitlaufende AuffanggeräteAchtung: nur Zulässig mit einem mitlaufendem AuffanggerätWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: nur in Verwendung mit Auffangerät 4000385081· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge ca.:
15 m
Marke:
MAS
Ausführung:
gedrehtes Seil mit Karabinerhaken MAS51, Öffnung 19 mm
Material:
Stahl
Norm:
EN353-2
PSA-Kategorie:
III
Seil-Ø:
16 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsleine 15m, sicherheitsleine, Absturzsicherung, EN353-2, EN354, EN795, PSA gegen Absturz, Verbindungsmittel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 19,69*
€ 25,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,51*
€ 52,98*
Lager 1498
9
€ 5,50*
ab € 44,29*
€ 55,90*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 44,88*
€ 57,22*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 41,83*
€ 57,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
620420
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.