Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegliche Führung BEFÜ 16 EN353-2 PSA I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegliche Führung BEFÜ 16 EN353-2 PSA I
Bewegliche Führung BEFÜ 16 EN353-2 PSA I
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-809594
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     620415
EAN/GTIN:
     4260015710219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegliche Führung Auffanggerät
Führungsleine
Führungsseil
Kernmantelseil
EN 353-2 · 16 mm mit Einhand-Karabinerhaken und Handschlaufe am Seilende · Führungsseil für mitlaufende AuffanggeräteAchtung: nur Zulässig mit einem mitlaufendem AuffanggerätWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: nur in Verwendung mit Auffangerät 4000385081· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge ca.:
15 m
Marke:
MAS
Ausführung:
gedrehtes Seil mit Karabinerhaken MAS51, Öffnung 19 mm
Material:
Stahl
Norm:
EN353-2
PSA-Kategorie:
III
Seil-Ø:
16 mm
zulässiges Höchstgewicht:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsleine 15m, sicherheitsleine, Absturzsicherung, EN353-2, Verbindungsmittel, EN795, PSA gegen Absturz, EN354, 4000385077
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 19,67*
€ 26,35*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,52*
€ 54,13*
Lager 4757
7
€ 4,95*
ab € 41,71*
€ 56,78*
2 Tage
7
€ 5,50*
ab € 44,32*
€ 57,07*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 45,24*
€ 58,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
620420
ab € 52,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.