Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Unterhose Gr.M schwarz ELKA RAINWEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo-Unterhose Gr.M schwarz ELKA RAINWEAR
Artikel-Nr.:
     1498-4000380625
Hersteller:
     ELKA Rainwear
Herst.-Nr.:
     102900010
EAN/GTIN:
     5706219284297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose
Cooldry® isolierendes und atmungsaktives Grundgewebe · Leichtgewicht und schnelltrockend · 20% Stretch · Elastik im Bund · Kontrast Flatlock-Nähte · normale Passform · verpackt in praktischer BoxWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 180g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Material:
100% POLYESTER COOLDRY®
für wen?:
Unisex
Marke:
ELKA RAINWEAR
Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, unterhose m, unterhose, Unterbekleidung, Unter-Hose, Unterwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.