Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Arizona ESD Gr.41 schwarz Obermaterial:Birko-Flor® EN 61340 BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog Arizona ESD Gr.41 schwarz Obermaterial:Birko-Flor® EN 61340 BIRKENSTOCK
Artikel-Nr.:
     1498-4000379768
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     89428
EAN/GTIN:
     4052001200183
Suchbegriffe:
Birkenstock
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
nach EN 61340 ∙ ESD ∙ Material: Birko Flor® ∙ Fußbett: Kork-Veloursleder ∙ EVA Laufsohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Kollektion:
Birkenstock Professional
Schuhweite:
Schmal
Material:
Obermaterial: Birko-Flor®
Norm:
EN 61340
Marke:
BIRKENSTOCK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, birkenstock gr.41 schwarz, birkenstock, birkenstock schwarz, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,39*
€ 79,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,28*
€ 77,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,56*
€ 74,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,38*
€ 70,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,81*
€ 68,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,36*
€ 59,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.