Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Boston SL Gr.44 schwarz Obermaterial:Leder EN20345 SRA BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog Boston SL Gr.44 schwarz Obermaterial:Leder EN20345 SRA BIRKENSTOCK
Artikel-Nr.:
     1498-4000379755
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     60194
EAN/GTIN:
     4013871900320
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
SRA ∙ Material: Leder ∙ Fußbett: Kork-Veloursleder anatomisch geformt ∙ rutschhemmende EVA-Gummisohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
44
Kollektion:
Birkenstock Professional
Schuhweite:
Normal
Material:
Obermaterial: Leder
Norm:
EN ISO 20345 SRA
Marke:
BIRKENSTOCK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: birkenstock gr.44 schwarz, birkenstock, birkenstock gr 44, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,34*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,15*
€ 106,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,22*
€ 103,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,94*
€ 99,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,54*
€ 97,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,34*
€ 82,51
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.