Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Boston SL Gr.38 schwarz Obermaterial:Leder EN20345 SRA BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog Boston SL Gr.38 schwarz Obermaterial:Leder EN20345 SRA BIRKENSTOCK
Artikel-Nr.:
     1498-4000379749
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     60196
EAN/GTIN:
     4013871900405
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
SRA ∙ Material: Leder ∙ Fußbett: Kork-Veloursleder anatomisch geformt ∙ rutschhemmende EVA-Gummisohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
38
Kollektion:
Birkenstock Professional
Schuhweite:
Schmal
Material:
Obermaterial: Leder
Norm:
EN ISO 20345 SRA
Marke:
BIRKENSTOCK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: birkenstock schwarz, birkenstock, birkenstock professional, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,44*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,15*
€ 106,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,55*
€ 104,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,38*
€ 100,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,72*
€ 97,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,44*
€ 82,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.