Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men´s Sweatjacke Gr.M schwarz PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000379080_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000379080_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000379090
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     5290F-M-9D
EAN/GTIN:
     4250484241147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Pullover
100% Baumwolle (gekämmt), ca. 320 g/m² · modern geschnitten · 3-fädige Sweatware · flauschige angeraunte Innenseite · verstärkte Schulternähte · Elastanbündchen · 60 °C waschbar · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LPL3K0Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Marke:
PROMODORO
Material:
100% Baumwolle
für wen?:
Herren
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
298
1
€ 5,99*
ab € 23,51*
€ 28,67*
2 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 23,47*
€ 28,68*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,44*
€ 28,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 24,33*
€ 29,56*
Lager 1498
5
1
€ 5,50*
ab € 24,57*
€ 29,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-L-9D
ab € 22,36*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XL-9D
ab € 23,50*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XXL-9D
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.