| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000378981 Herst.-Nr.: 125100-1220-48 EAN/GTIN: 4030646301588 |
| |
|
| | |
| Twill, 50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura®) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung · einfache Hosenverlängerung um 3 cm möglichWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz | Größe: | 48 | Marke: | FHB | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,08* | € 64,24* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,09* | € 64,56* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,43* | € 66,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 54,59* | € 66,53* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,96* | € 66,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|