Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Truckerweste Handeloh Gr.L 54/56 schwarz CRAFTLAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000377645_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000377645_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000377646
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     1866-2
EAN/GTIN:
     4025888057461
Suchbegriffe:
Herrenweste
Steppweste
Trucker-Weste
Truckerweste
gefüttert · Oberstoff aus Mischgewebe: 65% Polyester / 35% Baumwolle · modische Form · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Vortaschen · 3 vordere Taschen · 1 Innentasche · Reißverschluss mit zusätzlich verdeckter Knopfleiste · verlängertes RückenteilWeitere technische Eigenschaften:· Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
L 54/56
Marke:
CRAFTLAND
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: herrenweste l, steppweste schwarz, trucker weste, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,02*
€ 24,39*
Lager 1498
53
1
€ 5,50*
ab € 18,17*
€ 24,46*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 18,21*
€ 24,50*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 18,26*
€ 24,65*
2 Tage
38
1
€ 5,59*
ab € 18,31*
€ 24,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835
ab € 13,13*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-1
ab € 18,15*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-3
ab € 18,12*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-4
ab € 18,06*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-2
ab € 13,14*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-3
ab € 13,15*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-4
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.