| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000377386 Herst.-Nr.: 2199F-L-54 EAN/GTIN: 4250484209611 |
| |
|
| | |
| 80% Baumwolle / 20% Polyester, ca. 280 g/m² · klassisches Molton-Mischgewebe-Sweatshirt · flauschig angeraute Innenseite · Elastanbündchen an Hals, Arm und Saum · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRMK25 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | navy | Größe: | L | Marke: | PROMODORO | Material: | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,72* | € 18,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,79* | € 18,58* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,80* | € 18,58* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,25* | € 19,14* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,79* | € 19,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|