| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-270822 Herst.-Nr.: 2199F-36-XL EAN/GTIN: 4250484209673 |
| |
|
| | |
| Sweatshirt Ausführung: •Doppelnähte, feine Oberfläche, flauschige Innenseite •Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | feuerrot | Herstellerartikelnummer: | 2199F-36-XL | Herstellername: | Promodoro Fashion GmbH | Markenname: | promodoro | Ursprungsland: | Bangladesh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,80* | € 18,95* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,77* | € 18,96* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 14,31* | € 19,54* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,48* | € 20,87* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,81* | € 22,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|