| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000375589 Herst.-Nr.: 78518-3620-2XL EAN/GTIN: 4030646270303 |
| |
|
| | |
| dehnbares Obermaterial: 96% Polyester / 4% Elastan · ca. 380 g/m² · Innenseite: 100% Polyester · winddicht · atmungsaktiv · wasserabweisend (10000 mm Wassersäule) · wasserdichte Reißverschlüsse · 1 Innentasche · 2 Seitentaschen und HandytascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 380g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | royal/schwarz | Größe: | XXL | Material: | 96% Polyester / 4% Elastan | Marke: | FHB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,99* | € 78,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,04* | € 79,26* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 68,18* | € 86,67* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,51* | € 87,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,55* | € 88,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|