| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000375578 Herst.-Nr.: 70086-20-52 EAN/GTIN: 4030646073485 |
| |
|
| | |
| Zwirn-Doppel-Pilot (Englischleder) · 100% Baumwolle, ca. 520 g/m² · ohne Schlag, Schlagweite 48 cm · FHB-Fünfecke aus Kunstleder · CORDURA®-Knietaschen, Taschen-Cordura®-paspelierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 52 | Marke: | FHB | Material: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,19* | € 76,49* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 59,74* | € 76,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,01* | € 77,23* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,85* | € 78,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,07* | € 82,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|